Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPE Garry Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 5 087-2-010-0-S-XS0-1260 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-734200-BP
Hersteller:
     MPE Garry
Herst.-Nr.:
     087-2-010-0-S-XS0-1260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste mpe garry
stiftleiste
stiftleiste 10pol
MPE Garry Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 5 087-2-010-0-S-XS0-1260 1 St.

Stiftleiste

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 5

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: selektiv vergoldet · Nennspannung: 250 V/DC · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 10 · Polzahl je Reihe: 5 · Produktabmessung, Breite: 12.60 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.00 mm · Produktabmessung, Länge: 12.70 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Stiftform: Rechteckig · Stiftlänge (Printseitig): 3.30 mm · Stiftlänge (Steckseitig): 6.80 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Trennbar: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 12.70 x 12.60 x 5.00 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
5.00 mm
Produktabmessung, Länge:
12.70 mm
Produktabmessung, Breite:
12.60 mm
Trennbar:
Nein
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
MPE Garry
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
10
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
selektiv vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Rechteckig
Herst.-Teilenr.:
087-2-010-0-S-XS0-1260
Typ (Hersteller-Typ):
087-2-010-0-S-XS0-1260
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
250 V/DC
Rastermaß:
2.54 mm
Stiftlänge (Printseitig):
3.30 mm
Stiftlänge (Steckseitig):
6.80 mm
Polzahl je Reihe:
5
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: MPE Garry, 087-2-010-0-S-XS0-1260
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,34*
Lager 102
3632
15
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 45 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 112500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.