Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0101144-C Cinch-Steckverbinder Buchse, Einbau Polzahl (num): 2 Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-734143-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0101144-C
EAN/GTIN:
     4011376705501
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
Cinch-Einbaubuchsen
cinch steckverbinder
BKL Electronic 0101144-C Cinch-Steckverbinder Buchse, Einbau Polzahl (num): 2 Rot 1 St.

Cinch-Einbaubuchse vergoldet

Cinch-Steckverbinder
Buchse, Einbau

Isolierter Einbau.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Einbau-Durchmesser (Details): 6.8 mm · Herstellerfarbe: Rot · Kontaktmaterial: Vergoldet · Polzahl (num): 2 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Marke:
BKL Electronic
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
0101144-C
Typ (Hersteller-Typ):
0101144-C
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau
Einbau-Durchmesser (Details):
6.8 mm
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
Cinch-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4011376705501, BKL Electronic, 0101144-C, RCA
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,53*
€ 2,87*
Lager 102
222
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,89*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,71*
€ 16,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.