| |
|
| Artikel-Nr.: 102-734036-BP Herst.-Nr.: 072631 EAN/GTIN: 4011376705303 |
| |
|
| | |
| BKL Electronic Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 2.54 mm 072631 1 St.
Leergehäuse für Buchsenkontakt
Inhalt: 1 St. Anzahl Reihen: 1 Polzahl Gesamt: 3
Leergehäuse für Buchsenkontakte.
Technische Daten: Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Natur · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Nennstrom: 2 A · Polzahl Gesamt: 3 · Polzahl je Reihe: 3 · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.90 mm · Produktabmessung, Länge: 8.16 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 8.16 x 5 x 12.90 mm | Herstellerfarbe: | Natur | Produktabmessung, Höhe: | 12.90 mm | Produktabmessung, Länge: | 8.16 mm | Produktabmessung, Breite: | 5 mm | Nennstrom - gerundet: | 2 A | Marke: | BKL Electronic | Industrieware: | Nein | Polzahl Gesamt: | 3 | Farbe: | braun | Steckverbindersystem: | wire-to-board | Herst.-Teilenr.: | 072631 | Typ (Hersteller-Typ): | 72631 | Nennstrom: | 2 A | Rastermaß: | 2.54 mm | Polzahl je Reihe: | 3 | Steckverbinder-Bauform: | Buchse|ツ| gerade | Isolationsmaterial (Details): | Polyamid | Anzahl Reihen: | 1 | Gehäuse-Material: | Polyamid | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Buchsengehäuse-Kabel | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04011376705303, 02050000911576, 4011376705303, BKL Electronic, 072631 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,17* | € 0,25* | | | | Lager 102 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,16* | € 0,28* | | | | | | | | | 25 | | € 4,00* | ab € 0,154* | € 0,297* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 0,26* | € 0,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|