Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NDM Blindstopfen Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-734035-BP
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NDM
EAN/GTIN:
     7613187003653
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
Neutrik NDM Blindstopfen Schwarz 1 St.

NDF dummyPLUG

Blindstopfen
Passend für Steckverbinder: Neutrik XLR-Flanschstecker

Um Fehlverkabelungen bei XLR-Flanschstecker vorzubeugen und ungenutze Eingänge vor Staub zu schützen, können diese mit dem dummyPLUG abgedeckt werden.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Steckverbinder: Neutrik XLR-Flanschstecker · Typ: NDM

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Neutrik
Farbe:
schwarz
Passend für Steckverbinder:
Neutrik XLR-Flanschstecker
Herst.-Teilenr.:
NDM
Typ (Hersteller-Typ):
NDM
Typ:
NDM
Produkt-Art:
Blindstopfen
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, Neutrik, NDM, 121-7011
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 0,68*
10
€ 4,00*
ab € 0,83*
€ 1,11*
1
€ 6,90*
ab € 0,52*
€ 1,12*
Lager 102
110
5
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 1,13*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,73*
€ 1,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Neutrik
NC3MD-V
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.