Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnepp FK 2000 Lamellenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 2 mm Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-733977-BP
Hersteller:
     Schnepp
Herst.-Nr.:
     FK 2000 sw
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
Schnepp FK 2000 Lamellenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 2 mm Schwarz 1 St.

Lamellenstecker FK 2000

2 mm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Ausführung (allgemein): Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial (Details): PE · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Messing vernickelt · Nennstrom: 5 A · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Stift-Ø: 2 mm · Temperaturbereich (Details): -10 - +50 °C · max. Querschnitt flexibel: 0.5 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
Schnepp
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
FK 2000 sw
Typ (Hersteller-Typ):
FK 2000
Material (Details):
Messing vernickelt
Ausführung (allgemein):
Stecker
Nennstrom:
5 A
max. Querschnitt flexibel:
0.5 mm²
Stift-Ø:
2 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
PE
Nennspannung (Details):
60 VDC / 30 VAC
Anschluss (Details):
Löten
Kontaktmaterial:
Messing vernickelt
Leitungs-Ø:
0.5 mm²
Temperaturbereich (Details):
-10 - +50 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Lamellenstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Turmstecker, Schnepp, FK 2000 sw, FK 2000, laborsteckverbinder, laborstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,28*
€ 2,12*
Lager 102
81
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,13*
6 Tage
81
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,17*
€ 21,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.