Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPE Garry Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 10 088-1-010-0-S-XS0-1080 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-733968-BP
Hersteller:
     MPE Garry
Herst.-Nr.:
     088-1-010-0-S-XS0-1080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste mpe garry
stiftleiste
stiftleiste 10pol
MPE Garry Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 10 088-1-010-0-S-XS0-1080 1 St.

Stiftleiste

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 10

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: selektiv vergoldet · Nennspannung: 250 V/DC · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 10 · Polzahl je Reihe: 10 · Produktabmessung, Breite: 10.80 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.80 mm · Produktabmessung, Länge: 25.4 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gewinkelt · Stiftform: Rechteckig · Stiftlänge (Printseitig): 3.30 mm · Stiftlänge (Steckseitig): 6.90 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Trennbar: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 25.4 x 10.80 x 5.80 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
5.80 mm
Produktabmessung, Länge:
25.4 mm
Produktabmessung, Breite:
10.80 mm
Trennbar:
Nein
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
MPE Garry
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
10
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
selektiv vergoldet
Stiftform:
Rechteckig
Herst.-Teilenr.:
088-1-010-0-S-XS0-1080
Typ (Hersteller-Typ):
088-1-010-0-S-XS0-1080
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
250 V/DC
Rastermaß:
2.54 mm
Stiftlänge (Printseitig):
3.30 mm
Stiftlänge (Steckseitig):
6.90 mm
Polzahl je Reihe:
10
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gewinkelt
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: MPE Garry, 088-1-010-0-S-XS0-1080
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,54*
€ 1,01*
Lager 102
149
7
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 1,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 21 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 7,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.