| |
|
| Artikel-Nr.: 102-733895-BP Herst.-Nr.: NMJ4HC-S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Neutrik NMJ4HC-S Klinken-Steckverbinder 6.35 mm Buchse, Einbau horizontal Polzahl (num): 2 Mono Schwarz 1 St.
Klinkeneinbaubuchse 6,35 mm
Klinken-Steckverbinder 6.35 mm Buchse, Einbau horizontal
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: 1000 · Audio-Kanäle: Mono · Ausführung (allgemein): Cromhülse · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: versilbert · Polzahl (num): 2 · Schaltkontakt-Art (Details): Beschaltet · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau horizontal · Temperaturbereich (Details): -25 - +70 °C
Lieferumfang: Inklusive Montagemutter. (Crome)
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Audio-Kanäle: | Mono | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Neutrik | Farbe: | schwarz | Anschluss (Bauelemente): | Löten | Herst.-Teilenr.: | NMJ4HC-S | Typ (Hersteller-Typ): | NMJ4HC-S | Ausführung (allgemein): | Cromhülse | Polzahl: | 2 | Steckverbinder-Bauform: | Buchse|ツ| Einbau horizontal | Frontplatten-Stärke: | 3 mm | Schaltkontakt-Art (Details): | Beschaltet | Kontaktmaterial: | versilbert | Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: | 1000 | Temperaturbereich (Details): | -25 - +70 °C | Version: | Mit Cromhülse | Produkt-Art: | Klinken-Steckverbinder 6.35 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Neutrik, NMJ4HC-S, Hohlraumstecker, Klinkenstecker |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,18* | € 1,92* | | | | | | | | 5 | | € 6,90* | ab € 0,94* | € 1,94* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,36* | € 2,32* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,26* | € 3,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|