Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg WSV 50/6 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gewinkelt Polzahl: 5 Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-733371-BP
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     WSV 50/6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Lumberg WSV 50/6 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gewinkelt Polzahl (num): 5 Silber 1 St.

DIN-Kabelstecker, gewinkelt

IP40

Lumberg-Produkte sorgen in den unterschiedlichsten Geräten des täglichen Lebens für sichere elektrische Verbindungen. Diese Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss sorgen für sichere Verbindung trotz einfacher Montage. Geeignet für Signal- und Lastströme bis 5 A. Steckkompatibel nach IEC 60130-9.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschluss-Querschnitt: 0.75 mm² · Herstellerfarbe: Silber · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vergoldet · Material (Details): PC (Hülse), Gehäuse: CuZn · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 5 A · Polbild: IEC 60130-9 · Polzahl (num): 5 · Schutzart: IP40 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gewinkelt · Temperaturbereich (Details): -40 - +85 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
Lumberg
Schutzart:
IP40
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
WSV 50/6
Typ (Hersteller-Typ):
WSV 50/6
Material (Details):
PC (Hülse)|ツ| Gehäuse: CuZn
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
250 V/AC
Polzahl:
5
Polbild:
IEC 60130-9
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gewinkelt
Anschluss-Querschnitt:
0.75 mm²
Kabel-Durchmesser (Details):
6 mm
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Temperaturbereich (Details):
-40 - +85 °C
Produkt-Art:
DIN-Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Lumberg, WSV 50/6, Audio-DIN-Stecker, Audio-DIN-Buchsen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,54*
€ 7,25*
€ 6,90*
ab € 4,67*
€ 7,26*
€ 5,95*
ab € 3,91*
€ 7,36*
€ 6,90*
ab € 4,26*
€ 8,59*
Lager 102
122
Frei Haus
ab € 7,03*
€ 10,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 3,68*
Zubehör
Lumberg
038899
ab € 1,14*
Zubehör
Lumberg
KFR 50/6
ab € 4,98*
Zubehör
Lumberg
KFV 50/6
ab € 2,69*
Zubehör
Lumberg
KGR 50/6
ab € 4,83*
Zubehör
Lumberg
KGV 50/6
ab € 2,73*
Zubehör
Lumberg
KV 50/6
ab € 4,01*
Zubehör
Lumberg
WKV 50/6
ab € 5,21*
Zubehör
Lumberg
038399
ab € 2,55*
Zubehör
Lumberg
KV 50/6-8
ab € 205,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.