Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

733075 Klinken-Steckverbinder 6.35 mm Stecker, gewinkelt Polzahl: 3 Stereo Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-733075-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     733075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050000237744
733075
Hohlraumstecker
Klinkenstecker
733075 Klinken-Steckverbinder 6.35 mm Stecker, gewinkelt Polzahl: 3 Stereo Silber 1 St.

Winkel-Klinkenstecker 6,35 mm

6,35 mm
Stecker gewinkelt
Stereo

Ganzmetallausführung. Extrem flach, speziell für Verstärkeranlagen und Keyboards.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 3 000 · Audio-Kanäle: Stereo · Außen-Ø: 6.35 mm · Herstellerfarbe: Silber · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vernickelt · Material (Details): Metall · Polzahl: 3 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gewinkelt · Temperaturbereich (Details): -20 - +70 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Stereo
Herstellerfarbe:
Silber
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
733075
Typ (Hersteller-Typ):
733075
Material (Details):
Metall
Polzahl:
3
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gewinkelt
Außen-Ø:
6.35 mm
Kabel-Durchmesser (Details):
6 mm
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 3 000
Temperaturbereich (Details):
-20 - +70 °C
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Klinkenbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.