Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 2,5 MSFW 03 Stiftleiste 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-732969-BP
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     2,5 MSFW 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
lumberg stiftleiste
stiftleiste
Lumberg 2,5 MSFW 03 Stiftleiste 1 St.

Minimodul-Stiftleiste, gewinkelt

RM 2,5 mm

Minimodul-Steckverbindersystem für Kabel-Karte- und Karte-Karte-Verbindungen. Einfache Konfektionierung von Einzelleitern und Flachbandkabeln. Besonders für kleinere und mittlere Serien geeignet. Für Signal- und Kleinlastströme bis 5 A. Anwendungen in der Hausgerätetechnik, Heizungstechnik oder Unterhaltungselektronik.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Gehäuse-Material: PA · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: CuZn · Passend für (Details): Steckverbindern 2,5 MBX Leergehäuse 3114 · Produktabmessung, Breite: 7.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 22.5 mm · Produktabmessung, Länge: 12.2 mm · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gewinkelt · Steckverbinder-Besonderheiten: 1 Verriegelung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 12.2 x 7.5 x 22.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
22.5 mm
Produktabmessung, Länge:
12.2 mm
Produktabmessung, Breite:
7.5 mm
Passend für (Details):
Steckverbindern 2|ツ|5 MBX Leergehäuse 3114
Marke:
Lumberg
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
1 Verriegelung
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Herst.-Teilenr.:
2|ツ|5 MSFW 03
Typ (Hersteller-Typ):
2|ツ|5 MSFW 03
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gewinkelt
Kontaktmaterial:
CuZn
Gehäuse-Material:
PA
Produkt-Art:
Stiftleiste
Weitere Suchbegriffe: Lumberg, 2, 5 MSFW 03
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,34*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,38*
Lager 102
300
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,71*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,80*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,89*
€ 17,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
4143 01
ab € 0,26*
Zubehör
Lumberg
3114 03 VP15
ab € 0,105*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.