Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg SGV 30 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, Einbau vertikal Polzahl (num): 3 Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-732700-BP
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     SGV 30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Lumberg SGV 30 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, Einbau vertikal Polzahl (num): 3 Silber 1 St.

DIN-Einbaustecker, Rückseitenmontage

IP 40

Lumberg-Produkte sorgen in den unterschiedlichsten Geräten des täglichen Lebens für sichere elektrische Verbindungen. Diese Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss sorgen für sichere Verbindung trotz einfacher Montage. Geeignet für Signal- und Lastströme bis 5 A. Steckkompatibel nach IEC 60130-9.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschluss-Querschnitt: 0.75 mm² · Herstellerfarbe: Silber · Kontaktmaterial: Vergoldet · Material (Details): Gehäuse: Vernickelt · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 5 A · Polbild: IEC 60130-9 · Polzahl (num): 3 · Schutzart: IP40 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal · Temperaturbereich (Details): -40 - +85 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
Lumberg
Schutzart:
IP40
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
SGV 30
Typ (Hersteller-Typ):
SGV 30
Material (Details):
Gehäuse: Vernickelt
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
250 V/AC
Polzahl (num):
3
Polbild:
IEC 60130-9
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau vertikal
Anschluss-Querschnitt:
0.75 mm²
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Temperaturbereich (Details):
-40 - +85 °C
Produkt-Art:
DIN-Rundsteckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 2,99*
€ 3,75*
1
€ 4,00*
ab € 2,89*
€ 4,38*
1
€ 6,90*
ab € 2,91*
€ 4,44*
Lager 102
165
1
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 7,45*
1 Tag
97
1
€ 5,95*
ab € 4,60*
€ 7,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 4,17*
Zubehör
Lumberg
0385
ab € 0,506*
Zubehör
Lumberg
038899
ab € 1,23*
Zubehör
Lumberg
KV 30
ab € 3,68*
Zubehör
Lumberg
0384
ab € 0,90*
Zubehör
Lumberg
WKV 30
ab € 4,87*
Zubehör
Lumberg
ZMS 20
ab € 13,11*
Zubehör
Lumberg
038399
ab € 2,53*
Zubehör
Lumberg
KV 30-8
ab € 187,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.