Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTR Hartmann Stiftleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 4 51350045001G 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-732152-BP
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     51350045001G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 4pol
stiftleiste
ptr hartmann stiftleiste
PTR Hartmann Stiftleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 4 51350045001G 1 St.

Vertikale Stiftleiste STL1350-V

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 4

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: PA 6.6 · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Messing · Kontaktoberfläche: verzinnt · Nennspannung: 150 V · Nennstrom: 9 A · Polzahl Gesamt: 4 · Polzahl je Reihe: 4 · Produktabmessung, Breite: 14.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.00 mm · Produktabmessung, Länge: 2.70 mm · Rastermaß: 3.50 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Stift-Ø: 2.70 mm · Stiftform: Rund · Stiftlänge (Printseitig): 3.50 mm · Stiftlänge (Steckseitig): 8.50 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Trennbar: Ja · Weitere technische Daten: Passendes Gegenstück: AK1350

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2.70 x 14.00 x 12.00 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
12.00 mm
Produktabmessung, Länge:
2.70 mm
Produktabmessung, Breite:
14.00 mm
Trennbar:
Ja
Nennstrom - gerundet:
9 A
Marke:
PTR Hartmann
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
4
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Rund
Herst.-Teilenr.:
51350045001G
Typ (Hersteller-Typ):
STL1350/4-3.5-V
Nennstrom:
9 A
Nennspannung:
150 V
Rastermaß:
3.50 mm
Stift-Ø:
2.70 mm
Stiftlänge (Printseitig):
3.50 mm
Stiftlänge (Steckseitig):
8.50 mm
Polzahl je Reihe:
4
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Messing
Gehäuse-Material:
PA 6.6
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste (Präzision)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PTR Hartmann, 51350045001G, STL1350/4-3.5-V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,31*
Lager 102
420
15
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 45 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 112500 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PTR HARTMANN
51350040001G
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.