Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTR Hartmann Stiftleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 2 51350025001G 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-732124-BP
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     51350025001G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
PTR Hartmann Stiftleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 2 51350025001G 1 St.

Vertikale Stiftleiste STL1350-V

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 2

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: PA 6.6 · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Messing · Kontaktoberfläche: verzinnt · Nennspannung: 150 V · Nennstrom: 9 A · Polzahl Gesamt: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produktabmessung, Breite: 12.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.00 mm · Produktabmessung, Länge: 2.70 mm · Rastermaß: 3.50 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Stift-Ø: 2.70 mm · Stiftform: Rund · Stiftlänge (Printseitig): 3.50 mm · Stiftlänge (Steckseitig): 8.50 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Trennbar: Ja · Weitere technische Daten: Passendes Gegenstück: AK1350

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2.70 x 12.00 x 7.00 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
7.00 mm
Produktabmessung, Länge:
2.70 mm
Produktabmessung, Breite:
12.00 mm
Trennbar:
Ja
Nennstrom - gerundet:
9 A
Marke:
PTR Hartmann
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
2
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Rund
Herst.-Teilenr.:
51350025001G
Typ (Hersteller-Typ):
STL1350/2-3.5-V
Nennstrom:
9 A
Nennspannung:
150 V
Rastermaß:
3.50 mm
Stift-Ø:
2.70 mm
Stiftlänge (Printseitig):
3.50 mm
Stiftlänge (Steckseitig):
8.50 mm
Polzahl je Reihe:
2
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Messing
Gehäuse-Material:
PA 6.6
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste (Präzision)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PTR Hartmann, 51350025001G, STL1350/2-3.5-V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
180
30
Frei Haus
ab € 0,0819*
€ 0,1635*
100
€ 4,00*
ab € 0,113*
€ 0,174*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1635*
€ 0,1946
pro Stück
ab 90 Stück
€ 0,1535*
€ 0,1827
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1295*
€ 0,1541
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,1099*
€ 0,1308
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1043*
€ 0,1241
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,0819*
€ 0,0975
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,905* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PTR HARTMANN
51350020001G
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.