Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTR Hartmann Buchsengehäuse-Kabel AK130 Polzahl Gesamt 6 Rastermaß: 5 mm 50130060001G 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-732059-BP
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     50130060001G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse
PTR Hartmann Buchsengehäuse-Kabel AK130 Polzahl Gesamt 6 Rastermaß: 5 mm 50130060001G 1 St.

Steckbare Schraubklemme mit Drahtschutz AK130

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 6

Technische Daten:
AWG max.: 12 · AWG min.: 22 · Abisolierlänge (max.): 6.00 mm · Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme,Stecker · Anzahl Reihen: 1 · Betätigungsrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Gehäuse-Material: PA 6.6 · Herstellerfarbe: Grau · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 300 V · Nennstrom: 8 A · Polzahl Gesamt: 6 · Polzahl je Reihe: 6 · Produktabmessung, Breite: 30.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 13.50 mm · Produktabmessung, Länge: 10.80 mm · Querschnitt (max.): 2.50 mm² · Querschnitt (min.): 0.14 mm² · Rastermaß: 5 mm · Serie (Steckverbinder): AK130 · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Passendes Gegenstück: STL130

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 10.80 x 30.00 x 13.50 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
13.50 mm
Produktabmessung, Länge:
10.80 mm
Produktabmessung, Breite:
30.00 mm
Nennstrom - gerundet:
8 A
Marke:
PTR Hartmann
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
6
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme | Stecker
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Betätigungsrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
AK130
Herst.-Teilenr.:
50130060001G
Typ (Hersteller-Typ):
AK130/6-5.0
Nennstrom:
8 A
Nennspannung:
300 V
AWG max.:
12
AWG min.:
22
Rastermaß:
5 mm
Querschnitt (max.):
2.50 mm²
Polzahl je Reihe:
6
Abisolierlänge (max.):
6.00 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer
Querschnitt (min.):
0.14 mm²
Gehäuse-Material:
PA 6.6
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PTR Hartmann, 50130060001G, AK130/6-5.0
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
161
3
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,62*
5
€ 4,00*
ab € 0,99*
€ 1,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PTR HARTMANN
50130065001G
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.