Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTR Hartmann Stiftgehäuse-Platine STLZ960 Polzahl Gesamt 10 Rastermaß: 7.62 mm 50960105121D 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-731980-BP
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     50960105121D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
Stiftleiste
stiftgehäuse
PTR Hartmann Stiftgehäuse-Platine STLZ960 Polzahl Gesamt 10 Rastermaß: 7.62 mm 50960105121D 1 St.

Stiftleiste STLZ960

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 10

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: PA 6.6 · Herstellerfarbe: Grün · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 300 V · Nennstrom: 15 A · Polzahl Gesamt: 10 · Polzahl je Reihe: 10 · Produktabmessung, Breite: 76.20 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.90 mm · Produktabmessung, Länge: 8.40 mm · Rastermaß: 7.62 mm · Serie (Steckverbinder): STLZ960 · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal · Steckverbinder-Besonderheiten: geschlossen · Steckverbindersystem: wire-to-board · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Passendes Gegenstück: AKZ960

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 8.40 x 76.20 x 15.90 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
15.90 mm
Produktabmessung, Länge:
8.40 mm
Produktabmessung, Breite:
76.20 mm
Nennstrom - gerundet:
15 A
Marke:
PTR Hartmann
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
10
Farbe:
grün
Steckverbinder-Besonderheiten:
geschlossen
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
STLZ960
Herst.-Teilenr.:
50960105121D
Typ (Hersteller-Typ):
STLZ960/10G-7.62-V
Nennstrom:
15 A
Nennspannung:
300 V
Rastermaß:
7.62 mm
Polzahl je Reihe:
10
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau vertikal
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
PA 6.6
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Platine
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PTR Hartmann, 50960105121D, STLZ960/10G-7.62-V
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
102
3
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,52*
5
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,58*
8 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 1,36*
€ 3,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PTR HARTMANN
50960100021D
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.