Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTR Hartmann Stiftgehäuse-Platine STLZ960 Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 7.62 mm 50960045121E 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-731895-BP
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     50960045121E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
Stiftleiste
stiftgehäuse
PTR Hartmann Stiftgehäuse-Platine STLZ960 Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 7.62 mm 50960045121E 1 St.

Stiftleiste STLZ960

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 4

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: PA 6.6 · Herstellerfarbe: Grün · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 300 V · Nennstrom: 15 A · Polzahl Gesamt: 4 · Polzahl je Reihe: 4 · Produktabmessung, Breite: 30.48 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.90 mm · Produktabmessung, Länge: 8.40 mm · Rastermaß: 7.62 mm · Serie (Steckverbinder): STLZ960 · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal · Steckverbinder-Besonderheiten: geschlossen · Steckverbindersystem: wire-to-board · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Passendes Gegenstück: AKZ960

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 8.40 x 30.48 x 15.90 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
15.90 mm
Produktabmessung, Länge:
8.40 mm
Produktabmessung, Breite:
30.48 mm
Nennstrom - gerundet:
15 A
Marke:
PTR Hartmann
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
4
Farbe:
grün
Steckverbinder-Besonderheiten:
geschlossen
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
STLZ960
Herst.-Teilenr.:
50960045121E
Typ (Hersteller-Typ):
STLZ960/4G-7.62-V
Nennstrom:
15 A
Nennspannung:
300 V
Rastermaß:
7.62 mm
Polzahl je Reihe:
4
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau vertikal
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
PA 6.6
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Platine
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PTR Hartmann, 50960045121E, STLZ960/4G-7.62-V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
563
7
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,62*
10
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 21 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 52500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PTR HARTMANN
50960040021E
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.