Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTR Hartmann Stiftgehäuse-Platine STL(Z)950 Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 5 mm 50950045001F 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-731825-BP
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     50950045001F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
Stiftleiste
stiftgehäuse
PTR Hartmann Stiftgehäuse-Platine STL(Z)950 Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 5 mm 50950045001F 1 St.

Horizontale Stiftleiste - Serie STL(Z)950-V

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 4

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: PA 6.6 · Herstellerfarbe: Grün · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer · Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 300 V · Nennstrom: 15 A · Polzahl Gesamt: 4 · Polzahl je Reihe: 4 · Produktabmessung, Breite: 21.20 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.00 mm · Produktabmessung, Länge: 11.90 mm · Rastermaß: 5 mm · Serie (Steckverbinder): STL(Z)950 · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau horizontal · Steckverbinder-Besonderheiten: geschlossen · Steckverbindersystem: wire-to-board · Weitere technische Daten: Passendes Gegenstück: AK(Z)950

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 11.90 x 21.20 x 12.00 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
12.00 mm
Produktabmessung, Länge:
11.90 mm
Produktabmessung, Breite:
21.20 mm
Nennstrom - gerundet:
15 A
Marke:
PTR Hartmann
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
4
Farbe:
grün
Steckverbinder-Besonderheiten:
geschlossen
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
STL(Z)950
Herst.-Teilenr.:
50950045001F
Typ (Hersteller-Typ):
STL950/4G-5.0-H
Nennstrom:
15 A
Nennspannung:
300 V
Rastermaß:
5 mm
Polzahl je Reihe:
4
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau horizontal
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer
Gehäuse-Material:
PA 6.6
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Platine
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PTR Hartmann, 50950045001F, STL950/4G-5.0-H
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
198
7
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,66*
10
€ 4,00*
ab € 0,39*
€ 0,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 21 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 52500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.