Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTR Hartmann Buchsengehäuse-Kabel AK(Z)950 Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 5 mm AK950/2-5.0 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-731765-BP
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     AK950/2-5.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse
PTR Hartmann Buchsengehäuse-Kabel AK(Z)950 Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 5 mm AK950/2-5.0 1 St.

Steckbare Schraubklemme AK(Z)950

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2

Technische Daten:
AWG max.: 12 · AWG min.: 22 · Abisolierlänge (max.): 6.00 mm · Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme,Stecker · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: PA 6.6 · Herstellerfarbe: Grün · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 300 V · Nennstrom: 15 A · Polzahl Gesamt: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produktabmessung, Breite: 17.30 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.00 mm · Produktabmessung, Länge: 10.00 mm · Querschnitt (max.): 4.00 mm² · Querschnitt (min.): 0.20 mm² · Rastermaß: 5 mm · Serie (Steckverbinder): AK(Z)950 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Liftsystem · Steckverbindersystem: wire-to-board · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Passendes Gegenstück: STL(Z)950

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 10.00 x 17.30 x 15.00 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
15.00 mm
Produktabmessung, Länge:
10.00 mm
Produktabmessung, Breite:
17.30 mm
Nennstrom - gerundet:
15 A
Marke:
PTR Hartmann
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
2
Farbe:
grün
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Liftsystem
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme | Stecker
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
AK(Z)950
Herst.-Teilenr.:
AK950/2-5.0
Typ (Hersteller-Typ):
AK950/2-5.0
Nennstrom:
15 A
Nennspannung:
300 V
AWG max.:
12
AWG min.:
22
Rastermaß:
5 mm
Querschnitt (max.):
4.00 mm²
Polzahl je Reihe:
2
Abisolierlänge (max.):
6.00 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Querschnitt (min.):
0.20 mm²
Gehäuse-Material:
PA 6.6
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PTR Hartmann, AK950/2-5.0
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2930
5
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,90*
10
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 0,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PTR HARTMANN
50950025001F
ab € 0,18*
Sonstiges
PTR HARTMANN
50950025101F
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.