Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 10120876 Leiterplattensteckverbinder Gesamtpolzahl 16 Anzahl Reihen 2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-731307-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120876
EAN/GTIN:
     4011376704696
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 16 poli...
BKL Electronic 10120876 Leiterplattensteckverbinder Gesamtpolzahl 16 Anzahl Reihen 2 1 St.

IC-Steckverbindung


Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.

Mit Schneid-Klemm-Montage. Der Stecker passt in normale DIL-IC-Fassungen. Kontakte verzinnt.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: PBT, UL 94V-0 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Messing · Nennspannung: 250 V/AC,250 V/DC · Nennstrom: 1 A · Polzahl (num): 16 · Polzahl je Reihe: 8 · Produktabmessung, Breite: 17.78 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.7 mm · Produktabmessung, Länge: 9.4 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Leiterplattensockel, gerade · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 9.4 x 17.78 x 10.7 mm
Gesamtpolzahl:
16
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
10.7 mm
Produktabmessung, Länge:
9.4 mm
Produktabmessung, Breite:
17.78 mm
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
BKL Electronic
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
10120876
Typ (Hersteller-Typ):
10120876
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
250 V/AC
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl (num):
16
Polzahl je Reihe:
8
Steckverbinder-Bauform:
Leiterplattensockel|ツ| gerade
Prüfspannung(en):
500 V
Anzahl Reihen:
2
Strom-Belastbarkeit:
1 A
Kontakt-Ausführung:
verzinnt
Kontaktmaterial:
Messing
Gehäuse-Material:
PBT|ツ| UL 94V-0
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Leiterplattensteckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: dil steckverbinder, leiterplattensteckverbinder raster 2.54mm, 4011376704696, BKL Electronic, 10120876, Pfostenverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 1,40*
€ 2,19*
Lager 102
80
2
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.