Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rean AV NYS367-4 Cinch-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 2 Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-731097-BP
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     NYS367-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
Cinch-Einbaubuchsen
cinch steckverbinder
Rean AV NYS367-4 Cinch-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 2 Gelb 1 St.

Profi-Cinch-Buchse

Cinch-Steckverbinder
Buchse, Einbau vertikal

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herst.-Teilenr.: NYS367-4 · Herstellerfarbe: Gelb · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Vergoldet · Polzahl (num): 2 · Produkt-Art: Cinch-Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Typ: NYS 367-4 · Typ (Hersteller-Typ): NYS367-4

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Marke:
Rean AV
Farbe:
gelb
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
NYS367-4
Typ (Hersteller-Typ):
NYS367-4
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Typ:
NYS 367-4
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
Cinch-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Rean AV, NYS367-4, RCA, RCA Steckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,63*
€ 1,97*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,59*
€ 2,44*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,53*
€ 2,44*
Lager 102
152
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,39*
1 Tag
336
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,87*
€ 6,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NDP
ab € 0,46*
Zubehör
Rean
NYS373-4
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.