Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rean AV NYS367-2 Cinch-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 2 Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-731085-BP
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     NYS367-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
Cinch-Einbaubuchsen
cinch steckverbinder
Rean AV NYS367-2 Cinch-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 2 Rot 1 St.

Profi-Cinch-Buchse

Cinch-Steckverbinder
Buchse, Einbau vertikal

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Rot · Kontaktmaterial: Vergoldet · Polzahl (num): 2 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Typ: NYS 367-2

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Marke:
Rean AV
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
NYS367-2
Typ (Hersteller-Typ):
NYS367-2
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Typ:
NYS 367-2
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
Cinch-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Rean AV, NYS367-2, RCA, RCA Steckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,14*
€ 3,35*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,87*
€ 3,37*
Lager 102
128
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,39*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,60*
€ 3,42*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,28*
€ 21,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NDP
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.