Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 3716P Parallelverbinder 1.50 mm² 2.50 mm² Vollisoliert Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730167-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3716P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Parallelverbinder
parallelverbinder
Vogt Verbindungstechnik 3716P Parallelverbinder 1.50 mm² 2.50 mm² Vollisoliert Blau 1 St.

Lötfreie Verbinder mit PVC-Isolation

Technische Daten:
AWG max.: 14 · AWG min.: 16 · Außen-Durchmesser: 4.3 mm · Herstellerfarbe: Blau · Innen-Durchmesser: 2.3 mm · Isolationsmaterial (Details): PA · Isolierungsart: Vollisoliert · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt · Maßangaben: Ø D1 x Ø D2 x L x L1 x S 2,3 x 4,3 x 17 x 7 x 0,8 mm · Produktabmessung, Länge: 17 mm · Querschnitt (max.): 2.50 mm² · Querschnitt (min.): 1.50 mm² · Temperaturbereich (Details): -10 - +75 °C · Wandstärke (Details): 0.8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
Ø D1 x Ø D2 x L x L1 x S 2|ツ|3 x 4|ツ|3 x 17 x 7 x 0|ツ|8 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Länge:
17 mm
Maßangaben:
Ø D1 x Ø D2 x L x L1 x S 2|ツ|3 x 4|ツ|3 x 17 x 7 x 0|ツ|8 mm
Querschnitt-Bereich:
1.50 - 2.50 mm²
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Innen-Durchmesser:
2.3 mm
Farbe:
blau
Isolierungsart:
Vollisoliert
Herst.-Teilenr.:
3716P
Typ (Hersteller-Typ):
3716P
Material (Details):
E-Cu sn
AWG max.:
14
AWG min.:
16
Querschnitt (max.):
2.50 mm²
Außen-Durchmesser:
4.3 mm
Isolationsmaterial (Details):
PA
Wandstärke (Details):
0.8 mm
Anschluss (Details):
-
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer|ツ| verzinnt
Querschnitt (min.):
1.50 mm²
Temperaturbereich (Details):
-10 - +75 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Parallelverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 3716P, Quetschverbinder, Crimpverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,29*
Lager 102
142
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,31*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,69*
€ 7,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.