Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 4805 Endverbinder 0.705 mm² Vollisoliert Transparent 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730057-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     4805
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quetsch Endverbinder
quetsch endverbinder
Vogt Verbindungstechnik 4805 Endverbinder 0.705 mm² Vollisoliert Transparent 1 St.

Endverbinder mit Polyamid-Isolation, farblos

Technische Daten:
AWG max.: 20 · Außen-Durchmesser: 8.3 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Innen-Durchmesser: 3.1 mm · Isolationsmaterial (Details): PA · Isolierungsart: Vollisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Maßangaben: ØD1 x L x ØD2 x L1 x ØD3 x ØD4 x L2 3.1 x 7 x 6.3 x 15.2 x 8.3 x 5.8 x 8.8 mm · Produktabmessung, Länge: 15.2 mm · Querschnitt (max.): 0.705 mm² · Temperaturbereich (Details): -55 - +105 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
ØD1 x L x ØD2 x L1 x ØD3 x ØD4 x L2 3.1 x 7 x 6.3 x 15.2 x 8.3 x 5.8 x 8.8 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
15.2 mm
Maßangaben:
ØD1 x L x ØD2 x L1 x ØD3 x ØD4 x L2 3.1 x 7 x 6.3 x 15.2 x 8.3 x 5.8 x 8.8 mm
Querschnitt-Bereich:
0.705 mm² (max)
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Innen-Durchmesser:
3.1 mm
Farbe:
transparent
Isolierungsart:
Vollisoliert
Herst.-Teilenr.:
4805
Typ (Hersteller-Typ):
4805
Material (Details):
Cu sn PA
AWG max.:
20
Querschnitt (max.):
0.705 mm²
Außen-Durchmesser:
8.3 mm
Isolationsmaterial (Details):
PA
Anschluss (Details):
-
Kontaktmaterial:
Kupfer|ツ| verzinnt
Temperaturbereich (Details):
-55 - +105 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Endverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 4805, Quetschverbinder, Crimpverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
364
15
Frei Haus
ab € 0,144*
€ 0,26*
25
€ 4,00*
ab € 0,144*
€ 0,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 45 Stück
€ 0,229*
€ 0,273
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,209*
€ 0,249
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,206*
€ 0,245
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 112500 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 3,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
97 53 04
ab € 92,90*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6851883
ab € 60,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.