Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTR Hartmann 50100020121G2 Schraubklemmblock 2.50 mm² Polzahl 2 Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-729787-BP
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     50100020121G2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PTR Hartmann
50100020121G2
AK100/2DS-5.0-V
Printklemmen
PTR Hartmann 50100020121G2 Schraubklemmblock 2.50 mm² Polzahl (num) 2 Grau 1 St.

Schraubklemmblock

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
AWG max.: 12 · AWG min.: 22 · Abisolierlänge (max.): 7 mm · Abisolierlänge (min.): 7 mm · Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme,Print · Anzahl Reihen: 1 · Betätigungsrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Drahtschutz: Ja · Herstellerfarbe: Grau · Kontaktmaterial: Messing · Nennspannung: 300 V · Nennstrom: 20 A · Polzahl (num): 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Printklemmen-Besonderheiten: Anreihbar,mit Drahtschutzbügel · Produktabmessung, Breite: 17.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.70 mm · Produktabmessung, Länge: 9.00 mm · Rastermaß: 5 mm · Serie (Printklemmen): AK100 · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · max. Querschnitt flexibel: 2.50 mm² · max. Querschnitt starr: 2.50 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.20 mm² · min. Querschnitt starr: 0.20 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
10.70 mm
Produktabmessung, Länge:
9.00 mm
Produktabmessung, Breite:
17.00 mm
Nennstrom - gerundet:
20 A
Marke:
PTR Hartmann
Printklemmen-Besonderheiten:
Anreihbar | mit Drahtschutzbügel
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme | Print
Betätigungsrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Serie (Printklemmen):
AK100
Herst.-Teilenr.:
50100020121G2
Typ (Hersteller-Typ):
AK100/2DS-5.0-V
Nennstrom:
20 A
Nennspannung:
300 V
AWG max.:
12
AWG min.:
22
Rastermaß:
5 mm
max. Querschnitt flexibel:
2.50 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.20 mm²
max. Querschnitt starr:
2.50 mm²
min. Querschnitt starr:
0.20 mm²
Polzahl:
2
Polzahl je Reihe:
2
Abisolierlänge (max.):
7 mm
Abisolierlänge (min.):
7 mm
Drahtschutz:
Ja
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Messing
Produkt-Art:
Schraubklemmblock
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Leiterplatten-Anschlussklemmen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6424
15
Frei Haus
ab € 0,146*
€ 0,263*
25
€ 4,00*
ab € 0,146*
€ 0,263*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,263*
€ 0,313
pro Stück
ab 45 Stück
€ 0,232*
€ 0,276
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,207*
€ 0,246
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,205*
€ 0,244
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,198*
€ 0,236
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,184*
€ 0,219
pro Stück
ab 112500 Stück
€ 0,146*
€ 0,174
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 3,945* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.