Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 216-101 Aderendhülse 0.5 mm² Unisoliert Metall 1000 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-726835-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-101
EAN/GTIN:
     4017332277617
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen 0,50 mm² grau
aderendhülsen unisoliert
aderendhülse 0,5mm²
WAGO 216-101 Aderendhülse 0.5 mm² Unisoliert Metall 1000 St.

Aderendhülse 216-101

216-101
Industrieverpackung mit 1000 Stück

Hülse für 0,5 mm² / AWG 22 ohne Kunststoffkragen, galvanisch verzinnt.

Technische Daten:
AWG max.: 22 · Herstellerfarbe: Metall · Hülsenlänge: 8 mm · Industrieware: Ja · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt · Produktabmessung, Länge: 8 mm · Querschnitt (je Pol/Ader): 0.5 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Querschnitt (je Pol/Ader):
0.5 mm²
Produktabmessung, Länge:
8 mm
Querschnitt x Länge:
0.5 mm² x 8 mm
Marke:
WAGO
Industrieware:
Ja
Farbe:
grau
Isolierungsart:
Unisoliert
Herst.-Teilenr.:
216-101
Typ (Hersteller-Typ):
216-101
AWG max.:
22
Hülsenlänge:
8 mm
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer|ツ| verzinnt
Gewicht:
0.043 g
Produkt-Art:
Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: WAGO, 216-101, Industrieware, Verpackungseinheit, VPE
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,00506*
€ 0,00716*
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,00578*
€ 0,0082*
21 Tage
nicht lagernd
5000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,00584*
€ 0,00829*
25 Tage
nicht lagernd
5000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00621*
€ 0,00881*
Lager 102
5000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00746*
€ 0,01104*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01104*
€ 0,01314
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01086*
€ 0,01292
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,01073*
€ 0,01277
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0105*
€ 0,0125
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00746*
€ 0,00888
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 11,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.