Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 20 712-1-040-1-10-00 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-719743-BP
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     712-1-040-1-10-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
W & P Products
712-1-040-1-10-00
W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 20 712-1-040-1-10-00 1 St.

Stiftleiste 1,27 mm

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 20

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Maßangaben: L x B x H 25.4 x 3.4 x 5.3 mm · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 1 A · Polzahl Gesamt: 40 · Polzahl je Reihe: 20 · Produktabmessung, Breite: 6.30 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.40 mm · Produktabmessung, Länge: 25.40 mm · Rastermaß: 1.27 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Stiftform: Rechteckig · Stiftlänge (Printseitig): 2.60 mm · Stiftlänge (Steckseitig): 2.70 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Trennbar: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 25.40 x 6.30 x 3.40 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
3.40 mm
Produktabmessung, Länge:
25.40 mm
Produktabmessung, Breite:
6.30 mm
Maßangaben:
L x B x H 25.4 x 3.4 x 5.3 mm
Trennbar:
Nein
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
W & P Products
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
40
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Rechteckig
Herst.-Teilenr.:
712-1-040-1-10-00
Typ (Hersteller-Typ):
712-1-040-1-10-00
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
250 V/AC
Rastermaß:
1.27 mm
Stiftlänge (Printseitig):
2.60 mm
Stiftlänge (Steckseitig):
2.70 mm
Polzahl je Reihe:
20
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,61*
€ 2,66*
Lager 102
38
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,67*
7 Tage
38
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,66*
€ 16,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.