Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 499.642 Abdeckkappe Rot Passend für (Serie-Knöpfe) Drehknöpfe Serie 11.5, Drehknöpfe Serie 15 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-718866-BP
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     499.642
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
mentor drehknopf
drehknopf
Abdeckkappe für Serie 11,5/15

Technische Daten:
Farbe: Rot · Inhalt: 1 St. · Passend für: Drehknöpfe Serie 11.5,Drehknöpfe Serie 15 · Passend für Knopf-Ø: 12 mm · Produkt-Art: Abdeckkappe · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 499.642

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Marke:
Mentor
Farbe:
rot
Passend für (Serie-Knöpfe):
Drehknöpfe Serie 11.5 | Drehknöpfe Serie 15
Typ (Hersteller-Typ):
499.642
Passend für Knopf-Ø:
12 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Abdeckkappe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drehknopf rot, Mentor, 499.642
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,46*
5
€ 5,90*
ab € 0,26*
€ 0,51*
Lager 102
63
7
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.