Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 718817 Klinken-Steckverbinder 3.5 mm Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 3 Stereo Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-718817-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     718817
EAN/GTIN:
     4064161296654
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse stereo 3,5mm
klinkenbuchse stereo
klinkenbuchse
TRU COMPONENTS 718817 Klinken-Steckverbinder 3.5 mm Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 3 Stereo Schwarz 1 St.

Klinkeneinbaukupplung 3,5 mm

Klinken-Steckverbinder 3.5 mm
Buchse, Einbau vertikal

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Audio-Kanäle: Stereo · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Vernickelt · Polzahl (num): 3 · Schaltkontakt-Art (Details): Ohne · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Temperaturbereich (Details): -10 - +50

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Stereo
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Herst.-Teilenr.:
718817
Typ (Hersteller-Typ):
718817
Polzahl (num):
3
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Schaltkontakt-Art (Details):
Ohne
Befestigung:
Print
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Temperaturbereich (Details):
-10 - +50 °C
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 3.5 mm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 718817, Hohlraumstecker, Klinkenstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
285
3
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 2,23*
5
€ 4,00*
ab € 1,42*
€ 2,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.