Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 99 9212 070 04 Rundstecker Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 4 Serie (Rundsteckverbinder): 620 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-718348-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 9212 070 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschdose
Flanschsteckdose
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Binder 99 9212 070 04 Rundstecker Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 4 Serie (Rundsteckverbinder): 620 1 St.

Subminiatur-Rundsteckverbinder mit Farbcodierung Serie 620

IP67

Technische Daten:
AWG: 24 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Einbaubohrung Ø: M8 x 0.75 · Kennfarbe: Grün · Kontaktmaterial: Au (Gold) · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 7 A · Polzahl (num): 4 · Querschnitt (max.): 0.25 mm² · Schutzart: IP67 · Serie (Rundsteckverbinder): 620 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart (Details): snap in

Hinweis:
Für die Frontplattenmontage wird der Adapter 620-08-26236-000-01 oder 620-08-2629-000-001 benötigt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
4
Kennfarbe:
Grün
Querschnitt-Bereich:
0.25 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
7 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
620
Herst.-Teilenr.:
99 9212 070 04
Typ (Hersteller-Typ):
99 9212 070 04
Nennstrom:
7 A
Nennspannung:
250 V
Querschnitt (max.):
0.25 mm²
Polzahl:
4
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
24
Kontaktmaterial:
Au (Gold)
Einbaubohrung Ø:
M8 x 0.75
Verschlussart (Details):
snap in
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,06*
€ 7,64*
1
€ 6,90*
ab € 4,73*
€ 7,64*
1
€ 6,90*
ab € 4,26*
€ 8,00*
Lager 102
29
1
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 9,62*
7 Tage
29
2
€ 6,99*
ab € 12,71*
€ 18,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2831 000 000
ab € 3,18*
Zubehör
Binder
08 0219 000 000
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.