Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 99 9228 060 08 Rundstecker Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 8 Serie (Rundsteckverbinder): 620 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-718322-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 9228 060 08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschdose
Flanschsteckdose
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Binder 99 9228 060 08 Rundstecker Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 8 Serie (Rundsteckverbinder): 620 1 St.

Subminiatur-Rundsteckverbinder mit Farbcodierung Serie 620

IP67

Technische Daten:
AWG: 24 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Einbaubohrung Ø: M8 x 0.75 · Kennfarbe: Blau · Kontaktmaterial: Au (Gold) · Nennspannung: 125 V · Nennstrom: 3 A · Polzahl (num): 8 · Querschnitt (max.): 0.25 mm² · Schutzart: IP67 · Serie (Rundsteckverbinder): 620 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart (Details): snap in

Hinweis:
Für die Frontplattenmontage wird der Adapter 620-08-26236-000-01 oder 620-08-2629-000-001 benötigt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
8
Kennfarbe:
Blau
Querschnitt-Bereich:
0.25 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
620
Herst.-Teilenr.:
99 9228 060 08
Typ (Hersteller-Typ):
99 9228 060 08
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
125 V
Querschnitt (max.):
0.25 mm²
Polzahl (num):
8
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
24
Kontaktmaterial:
Au (Gold)
Einbaubohrung Ø:
M8 x 0.75
Verschlussart (Details):
snap in
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 8,11*
€ 13,64*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 13,67*
€ 4,00*
ab € 9,14*
€ 13,71*
7 Tage
25
€ 6,99*
ab € 19,92*
€ 28,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2831 000 000
ab € 2,68*
Zubehör
Binder
08 0219 000 000
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.