| |
|
| Artikel-Nr.: 102-718158-BP Herst.-Nr.: 8043760 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| M8 Sensor-/Aktor-Kabel "Automation Line"
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite A (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite B (Sensor Aktor): konfektionierbar · Gewinde-Typ Anschlussseite: M8 · Herst.-Teilenr.: 8043760 · Inhalt: 1 St. · Kabelfarbe: Schwarz · Kabellänge: 2.00 m · Kodierung: A · Kontaktmaterial: CuSn · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.25 mm² · Mantelmaterial: PUR · Nennspannung: 60 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 4 · Produkt-Art: Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67/IP69K · Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten: Halogenfrei,flammwidrig,ozonbeständig,säure- und laugenbeständig,seewasserbeständig,UV beständig,torsionsfähig,silikonfrei,ölbeständig · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ (Hersteller-Typ): AL-SKP4-2/S370 · Verschlussart: Schraub
Weitere Informationen: | | Kabelfarbe: | Schwarz | Kabellänge: | 2.00 m | Inhalt: | 1 St. | Stecker-Norm: | Sensorik Steckverbinder | Nennstrom - gerundet: | 4 A | Marke: | Escha | Schutzart: | IP67/IP69K | Mantelmaterial: | PUR | Kodierung: | A | Anschluss (Bauelemente): | Kabel|ツ| offenes Ende | Anschlussseite A (Sensor Aktor): | Kabel|ツ| offenes Ende | Anschlussseite B (Sensor Aktor): | konfektionierbar | Kontaktoberfläche: | Vergoldet | Verschlussart: | Schraub | Polzahl: | 4 | Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten: | Halogenfrei | flammwidrig | ozonbeständig | säure- und laugenbeständig | seewasserbeständig | UV beständig | torsionsfähig | silikonfrei | Gewinde-Typ Anschlussseite: | M8 | Herst.-Teilenr.: | 8043760 | Typ (Hersteller-Typ): | AL-SKP4-2/S370 | Nennstrom: | 4 A | Nennspannung: | 60 V | Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): | 0.25 mm² | Steckverbinder-Bauform: | Buchse|ツ| gerade | Kontaktmaterial: | CuSn | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +90 °C | Temperatur (min.): | -30 °C | Produkt-Art: | Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Escha, 8043760, AL-SKP4-2/S370 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,98* | € 12,08* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 8,38* | € 12,08* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,77* | € 14,75* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,53* | € 30,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|