Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1508378 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M8 Buchse, gerade 10.00 m Polzahl: 3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-717785-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1508378
EAN/GTIN:
     4017918895334
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Phoenix Contact 1508378 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M8 Buchse, gerade 10.00 m Polzahl: 3 1 St.

Sensor-/Aktor-Kabel

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PVC, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: 10 m

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite A (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite B (Sensor Aktor): M8-Buchse, gerade · Außen-Durchmesser: 1.25 mm · Gewinde-Typ Anschlussseite: M8 · Kabelfarbe: Schwarz · Kabellänge: 10.00 m · Kodierung: A · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.25 mm² · Mantelmaterial: PVC · Nennspannung: 48 V/AC,60 V/DC · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 3 · Schutzart: IP65 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
10.00 m
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Phoenix Contact
Schutzart:
IP65
Mantelmaterial:
PVC
Kodierung:
A
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
M8-Buchse|ツ| gerade
Polzahl:
3
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M8
Herst.-Teilenr.:
1508378
Typ (Hersteller-Typ):
SAC-3P-10|ツ|0-PVC/M 8FS BK
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
48 V/AC | 60 V/AC
Außen-Durchmesser:
1.25 mm
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.25 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 8,525*
€ 10,265*
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 8,54*
€ 10,28*
100
Frei Haus
ab € 8,6096*
€ 10,3596*
1
€ 4,00*
ab € 8,30*
€ 12,34*
Lager 102
73
1
Frei Haus
ab € 11,31*
€ 16,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.