Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW A2513060 A2513060 Drehknopf Schwarz (Ø x H) 13.5 mm x 15.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-717679-BP
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A2513060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf
OKW A2513060 A2513060 Drehknopf Schwarz (Ø x H) 13.5 mm x 15.5 mm 1 St.

Rundknopf Ø 13,5 mm

Mit Spannzangenbefestigung für bequeme Knopfmontage von vorn. Sicherer Sitz auf der Achse. Ideal für Drehpotentiometer mit runden Wellenenden nach DIN 41 591.

Technische Daten:
Achsen-Aufnahme: 6 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: ABS,Polycarbonat · Produktabmessung, Höhe: 15.5 mm · Produktabmessung, Ø: 13.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 13.5 mm x 15.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
13.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
15.5 mm
Marke:
OKW
Farbe:
schwarz
Material:
ABS | Polycarbonat
Typ (Hersteller-Typ):
A2513060
Achsen-Aufnahme:
6 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drehknopf
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050000383922, OKW, A2513060, Potiknopf
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,73*
€ 2,83*
1
€ 6,90*
ab € 1,87*
€ 2,84*
1
€ 6,90*
ab € 1,84*
€ 3,22*
1
€ 5,95*
ab € 1,77*
€ 3,35*
Lager 102
59
1
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 4,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A4213002
ab € 0,21*
Zubehör
OKW
A4113107
ab € 0,60*
Zubehör
OKW
A4113106
ab € 0,61*
Zubehör
OKW
A4113006
ab € 0,20*
Zubehör
OKW
A4113104
ab € 0,60*
Zubehör
OKW
A4113004
ab € 0,199*
Zubehör
OKW
A4113105
ab € 0,65*
Zubehör
OKW
A4113005
ab € 0,198*
Zubehör
OKW
A4113102
ab € 0,60*
Zubehör
OKW
A4113007
ab € 0,43*
Zubehör
OKW
A7513018
ab € 1,20*
Zubehör
OKW
A4113000
ab € 0,189*
Zubehör
OKW
A4113002
ab € 0,20*
Zubehör
OKW
A4113008
ab € 0,205*
Zubehör
OKW
A4113100
ab € 0,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.