| |
|
| Artikel-Nr.: 102-717515-BP Herst.-Nr.: A1422461 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| OKW A1422461 A1422461 Drehknopf Aluminium (Ø x H) 22.5 mm x 13.3 mm 1 St.
Drehknöpfe mit seitlicher Schraubbefestigung
Technische Daten: Achsen-Aufnahme: 6 mm · Herstellerfarbe: Aluminium · Material: Thermoplast,Aluminium · Produktabmessung, Höhe: 13.3 mm · Produktabmessung, Ø: 22.5 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 22.5 mm x 13.3 mm | Herstellerfarbe: | Aluminium | Produktabmessung, Ø: | 22.5 mm | Produktabmessung, Höhe: | 13.3 mm | Marke: | OKW | Material: | Thermoplast | Aluminium | Typ (Hersteller-Typ): | A1422461 | Achsen-Aufnahme: | 6 mm | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Drehknopf | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drehknopf, 02050000383106, OKW, A1422461, Potiknopf |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,02* | € 6,92* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,39* | € 6,94* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,53* | € 7,26* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,81* | € 7,38* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,61* | € 16,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|