Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW A2616060 A2616060 Drehknopf Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-717510-BP
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A2616060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf
OKW A2616060 A2616060 Drehknopf Schwarz 1 St.

Rundknopf Ø 16 mm

Mit Spannzangenbefestigung für bequeme Knopfmontage von vorn. Sicherer Sitz auf der Achse. Ideal für Drehpotentiometer mit runden Wellenenden nach DIN 41 591.

Technische Daten:
Achsen-Aufnahme: 6 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: ABS,Polycarbonat · Produktabmessung, Höhe: 15.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
15.5 mm
Marke:
OKW
Farbe:
schwarz
Material:
ABS | Polycarbonat
Typ (Hersteller-Typ):
A2616060
Achsen-Aufnahme:
6 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drehknopf
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050000383052, OKW, A2616060, 137-4302
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,69*
€ 4,92*
€ 4,00*
ab € 3,05*
€ 4,95*
Lager 102
53
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 6,31*
7 Tage
53
€ 6,99*
ab € 8,05*
€ 11,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A4216008
ab € 0,25*
Zubehör
OKW
A4116107
ab € 0,67*
Zubehör
OKW
A4116007
ab € 0,27*
Zubehör
OKW
A4116106
ab € 0,67*
Zubehör
OKW
A4116006
ab € 0,27*
Zubehör
OKW
A4116004
ab € 0,29*
Zubehör
OKW
A4116005
ab € 0,267*
Zubehör
OKW
A7516018
ab € 1,42*
Zubehör
OKW
A4116000
ab € 0,23*
Zubehör
OKW
A4116002
ab € 0,27*
Zubehör
OKW
A4116008
ab € 0,23*
Zubehör
OKW
A4116100
ab € 0,59*
Zubehör
OKW
A4116102
ab € 0,69*
Zubehör
OKW
A4116108
ab € 0,64*
Zubehör
OKW
A4216000
ab € 0,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.