Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW A2516060 A2516060 Drehknopf Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-717497-BP
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A2516060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf
OKW A2516060 A2516060 Drehknopf Schwarz 1 St.

Rundknopf Ø 16 mm

Mit Spannzangenbefestigung für bequeme Knopfmontage von vorn. Sicherer Sitz auf der Achse. Ideal für Drehpotentiometer mit runden Wellenenden nach DIN 41 591.

Technische Daten:
Achsen-Aufnahme: 6 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: ABS,Polycarbonat · Produktabmessung, Höhe: 15.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
15.5 mm
Marke:
OKW
Farbe:
schwarz
Material:
ABS | Polycarbonat
Typ (Hersteller-Typ):
A2516060
Achsen-Aufnahme:
6 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drehknopf
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050000382994, OKW, A2516060, Potiknopf
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,03*
€ 3,07*
€ 4,00*
ab € 1,88*
€ 3,10*
€ 6,90*
ab € 1,98*
€ 3,43*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,51*
€ 8,95*
ab € 4,54*
€ 6,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A4216008
ab € 0,25*
Zubehör
OKW
A6016019
ab € 0,60*
Zubehör
OKW
A4116007
ab € 0,27*
Zubehör
OKW
A4116006
ab € 0,27*
Zubehör
OKW
A4116004
ab € 0,29*
Zubehör
OKW
A4116005
ab € 0,267*
Zubehör
OKW
A7516018
ab € 1,42*
Zubehör
OKW
A4116000
ab € 0,23*
Zubehör
OKW
A4116002
ab € 0,27*
Zubehör
OKW
A4116008
ab € 0,23*
Zubehör
OKW
A4116100
ab € 0,59*
Zubehör
OKW
A4116102
ab € 0,69*
Zubehör
OKW
A4216000
ab € 0,25*
Zubehör
OKW
A4216002
ab € 0,26*
Zubehör
OKW
A4416010
ab € 1,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.