| |
|
| Artikel-Nr.: 102-717489-BP Herst.-Nr.: A1412461 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| OKW A1412461 A1412461 Drehknopf Aluminium (Ø x H) 12 mm x 7.1 mm 1 St.
Drehknöpfe mit seitlicher Schraubbefestigung
Technische Daten: Achsen-Aufnahme: 6 mm · Herstellerfarbe: Aluminium · Material: Thermoplast,Aluminium · Produktabmessung, Höhe: 7.1 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 12 mm x 7.1 mm | Herstellerfarbe: | Aluminium | Produktabmessung, Ø: | 12 mm | Produktabmessung, Höhe: | 7.1 mm | Marke: | OKW | Material: | Thermoplast | Aluminium | Typ (Hersteller-Typ): | A1412461 | Achsen-Aufnahme: | 6 mm | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Drehknopf | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,75* | € 4,74* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,00* | € 4,75* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,48* | € 5,12* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,51* | € 5,48* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,83* | € 12,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|