Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3201945 Aderendhülse 6 mm² Teilisoliert Gelb 100 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-715355-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3201945
EAN/GTIN:
     4017918117375
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert 6mm2 gelb
aderendhülse isoliert 6mm2
aderendhülse isoliert
Phoenix Contact 3201945 Aderendhülse 6 mm² Teilisoliert Gelb 100 St.

Aderendhülse mit Kunststoffkragen für kurzschusssichere Leitungen einsetzbar

AI-XL 6 -12 YE
Industrieverpackung mit 100 Stück

Aderendhülse, Länge: 23 mm, Farbe: gelb

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Gelb · Hülsenlänge: 12 mm · Industrieware: Ja · Isolationsmaterial (Details): PP · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt · Länder-Farbcode: DIN · Produktabmessung, Länge: 23 mm · Querschnitt (je Pol/Ader): 6 mm² · Temperaturbereich (Details): +105 °C

Hinweis:
Diese Aderendhülsen sind für kurzschlusssichere Leitungen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Länder-Farbcode:
DIN
Querschnitt (je Pol/Ader):
6 mm²
Produktabmessung, Länge:
23 mm
Querschnitt x Länge:
6 mm² x 12 mm
Marke:
Phoenix Contact
Industrieware:
Ja
Farbe:
gelb
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
3201945
Typ (Hersteller-Typ):
AI-XL 6 - 12 YE
Hülsenlänge:
12 mm
Isolationsmaterial (Details):
PP
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer|ツ| verzinnt
Temperaturbereich (Details):
+105 °C
Produkt-Art:
Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: Phoenix Contact, 3201945, AI-XL 6 - 12 YE, 2508119290, Industrieware
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,0653*
€ 0,0903*
23 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,068*
€ 0,0938*
100
€ 5,46*
ab € 0,0685*
€ 0,094*
100
€ 5,95*
ab € 0,0693*
€ 0,0953*
Lager 102
300
100
Frei Haus
ab € 0,1053*
€ 0,1505*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 0,1505*
€ 0,1791
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,1355*
€ 0,16125
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,1227*
€ 0,14601
pro Paket
ab 2500 Pakete
€ 0,1215*
€ 0,14459
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 0,1193*
€ 0,14197
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,1053*
€ 0,12531
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,1053* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 15,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.