| |
|
| Artikel-Nr.: 102-715241-BP Herst.-Nr.: NYS352 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Rean AV NYS352 Cinch-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl: 2 Silber 1 St.
Cinch-Stecker Serie NYS...
Cinch-Steckverbinder Stecker, gerade
Technische Daten: AWG: 24 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: >1000 · Herstellerfarbe: Silber · Knickschutz (Ja/Nein): Nein · Kontaktmaterial: Vernickelt · Polzahl: 2 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich (Details): -25 - +70 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Silber | Marke: | Rean AV | Knickschutz (Ja/Nein): | Nein | Farbe: | grau | Anschluss (Bauelemente): | Löten | Herst.-Teilenr.: | NYS352 | Typ (Hersteller-Typ): | NYS352 | Polzahl: | 2 | Steckverbinder-Bauform: | Stecker|ツ| gerade | AWG: | 24 | Kabel-Durchmesser (Details): | 7.2 mm | Kontaktmaterial: | Vernickelt | Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: | >1000 | Temperaturbereich (Details): | -25 - +70 °C | Produkt-Art: | Cinch-Steckverbinder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,85* | € 1,11* | | | | | | | | 100 | | € 6,90* | ab € 0,91* | € 1,18* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,36* | € 2,32* | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,95* | € 2,53* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 1,32* | € 3,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|