Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 42-01035 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M8 Stecker, Einbau Polzahl: 4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-715071-BP
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     42-01035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Sensorsteckverbinder
M8 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder

Mit halogenfreien Litzen

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite A (Sensor Aktor): M5-Stecker, Einbau · Anschlussseite B (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Gewinde-Typ Anschlussseite: M8 · Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage: M8 · Herst.-Teilenr.: 42-01035 · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: CuZn · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Montageart Sensor-/Aktor-Verbindungstechnik: Hinterwandmontage · Polzahl: 4 · Produkt-Art: Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ (Hersteller-Typ): SAL-8-FSH4-0,2 · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Marke:
Conec
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M5-Stecker|ツ| Einbau
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Verschlussart:
Schraub
Montageart Sensor-/Aktor-Verbindungstechnik:
Hinterwandmontage
Polzahl:
4
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M8
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage:
M8
Herst.-Teilenr.:
42-01035
Typ (Hersteller-Typ):
SAL-8-FSH4-0|ツ|2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau
Kontaktmaterial:
CuZn
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,52*
€ 14,86*
Lager 102
67
Frei Haus
ab € 9,75*
€ 14,87*
7 Tage
67
€ 6,99*
ab € 21,71*
€ 30,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.