Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 42-01046 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M8 Befestigungsmutter 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-715042-BP
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     42-01046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
Sensorsteckverbinder
Sechskantmutter

Mit halogenfreien Litzen

Technische Daten:
Gewinde-Typ Anschlussseite: M8 · Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage: M8 · Herst.-Teilenr.: 42-01046 · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert · RoHS-konform: Ja · Steckverbinder-Bauform: Befestigungsmutter · Typ (Hersteller-Typ): 42-01046 · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Conec
Verschlussart:
Schraub
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M8
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage:
M8
Herst.-Teilenr.:
42-01046
Typ (Hersteller-Typ):
42-01046
Steckverbinder-Bauform:
Befestigungsmutter
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| unkonfektioniert
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,51*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,53*
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,165*
€ 0,564*
Lager 102
2007
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,81*
2 Tage
500
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,406*
€ 1,001*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.