Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 42-01000 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M8 Buchse, Einbau Polzahl: 3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-714906-BP
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     42-01000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Sensorsteckverbinder
Conec 42-01000 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M8 Buchse, Einbau Polzahl: 3 1 St.

M8 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder

Mit halogenfreien Litzen

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite A (Sensor Aktor): M8-Buchse, Einbau · Anschlussseite B (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Gewinde-Typ Anschlussseite: M8 · Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage: M8 · Kontaktmaterial: CuZn · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Montageart Sensor-/Aktor-Verbindungstechnik: Vorderwandmontage · Polzahl: 3 · Schutzart: IP67 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Verschlussart: Schraub

Hinweis:
Lieferung ohne Befestigungsmutter - bitte bei Bedarf separat mitbestellen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Marke:
Conec
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M8-Buchse|ツ| Einbau
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Verschlussart:
Schraub
Montageart Sensor-/Aktor-Verbindungstechnik:
Vorderwandmontage
Polzahl:
3
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M8
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage:
M8
Herst.-Teilenr.:
42-01000
Typ (Hersteller-Typ):
SAL-8-FK3-0|ツ|2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau
Kontaktmaterial:
CuZn
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 10,78*
€ 4,00*
ab € 5,66*
€ 11,07*
€ 5,95*
ab € 6,78*
€ 11,82*
8 Tage
39
€ 6,99*
ab € 14,29*
€ 20,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conec
42-01046
ab € 0,192*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.