Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ept 104-49054 Federleiste Gesamtpolzahl 64 Anzahl Reihen 3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-712660-BP
Hersteller:
     Ept
Herst.-Nr.:
     104-49054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federleiste
Flachkabel
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
ept 104-49054 Federleiste Gesamtpolzahl 64 Anzahl Reihen 3 1 St.

Federleiste


Anzahl Reihen 3

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Anzahl Reihen: 3 · Belegung: (a+c) · DIN-Bauform (Steckverbinder): C · Durchgangs-Widerstand: < 30 mΩ · Gehäuse-Material: PBT, UL 94V-0 · Herstellerfarbe: Hellgrau · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 1 A · Normen/Prüfzeichen: DIN 41612 · Polzahl: 64 · Polzahl je Reihe: 32 · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 11.6 mm · Produktabmessung, Länge: 10.6 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Federleiste gerade · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 10.6 x 95 x 11.6 mm
Gesamtpolzahl:
64
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Produktabmessung, Höhe:
11.6 mm
Produktabmessung, Länge:
10.6 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
ept
Belegung:
(a+c)
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Kontaktoberfläche:
verzinnt
DIN-Bauform (Steckverbinder):
C
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
104-49054
Typ (Hersteller-Typ):
104-49054
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
500 V
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl:
64
Polzahl je Reihe:
32
Steckverbinder-Bauform:
Federleiste gerade
Durchgangs-Widerstand:
< 30 mΩ
Anzahl Reihen:
3
Normen/Prüfzeichen:
DIN 41612
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
PBT|ツ| UL 94V-0
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Federleiste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,39*
€ 19,21*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 12,74*
€ 19,22*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 13,93*
€ 19,99*
7 Tage
23
€ 6,99*
ab € 28,27*
€ 38,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.