Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

155090 Signalgeber Geräusch-Entwicklung: 85 dB Spannung: 1.5 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-710109-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     155090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
155090
AL-60P01
16 OHM
signalakustik
155090 Signalgeber Geräusch-Entwicklung: 85 dB Spannung: 1.5 V 1 St.

Signalgeber ohne Elektronik AL-60 Serie


85 dB

1.5 V

Signalgeber mit extrem niedriger Stromaufnahme und besonders kleinen Abmessungen. Anwendungsbeispiele: Mess- und Prüfgeräte, Funkuhren.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Bauform (Lautsprecher-Form): rund · Befestigungsart (Miniatur Signalakustik): Platine · Geräusch-Entwicklung: 85 dB · Impedanz (Integer): 40 Ω · Miniatur-Lautsprecher-Besonderheiten: ohne Elektronik · Produktabmessung, Höhe: 14.5 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Rastermaß (Details): 7.6 mm · Resonanz-Frequenz: 2048 Hz · Spannung: 1.5 V · Weitere technische Daten: Widerstand: 16 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 12 mm x 14.5 mm
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Produktabmessung, Höhe:
14.5 mm
Impedanz (Integer):
40 Ω
Anschluss (Bauelemente):
Print
Miniatur-Lautsprecher-Besonderheiten:
ohne Elektronik
Befestigungsart (Miniatur Signalakustik):
Platine
Bauform (Lautsprecher-Form):
rund
Typ (Hersteller-Typ):
AL-60P01|ツ| 16 OHM
Geräusch-Entwicklung:
85 dB
Resonanz-Frequenz:
2048 Hz
Rastermaß (Details):
7.6 mm
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Signalgeber
Weitere Suchbegriffe: akustik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.