Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKK Switches G12JPCF G12JPCF Kippschalter 28 V DC/AC 0.1 A 1 x Ein/Ein rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-708911-BP
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     G12JPCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 1 pol ein-ein
hebelschalter
NKK Switches G12JPCF G12JPCF Kippschalter 28 V DC/AC 0.1 A 1 x Ein/Ein rastend 1 St.

Kipphebelschalter 28 V/DC/AC 0,1 A Serie G

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung · Einbau-Durchmesser: 4 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz,Weiß · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Leuchtfarben: Rot,Grün · Leuchtmittel-Typ: LED · Polzahl (num): 1 · Schalter/Taster-Besonderheiten: Kunststoffhebel · Schaltspannung: 28 V DC/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/Ein · Schaltstrom (max.): 0.1 A · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz | Weiß
Marke:
NKK Switches
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Rot | Grün
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Beleuchtungsart:
Flächenbeleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Kunststoffhebel
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Ein/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
G12JPCF
Einbau-Durchmesser:
4 mm
Polzahl:
1
Schaltstrom (max.):
0.1 A
Schaltspannung:
28 V DC/AC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Kippschalter
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter ein-ein, NKK Switches, G12JPCF, 453-7764, NKK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.