| |
|
| Artikel-Nr.: 102-708482-BP Herst.-Nr.: 10021655 EAN/GTIN: 4064161264387 |
| |
|
| | |
| Fischer Elektronik 10021655 SK 584 20 SA LED-Kühlkörper 1.75 K/W (Ø x H) 105 mm x 20 mm
LED-Kühlkörper SK 584
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 105 mm · Wärmewiderstand R(th): 1.75 K/W
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x H) 105 mm x 20 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Ø: | 105 mm | Produktabmessung, Höhe: | 20 mm | Marke: | Fischer Elektronik | Farbe: | schwarz | Material: | Aluminium | Material-Eigenschaft: | eloxiert | Typ (Hersteller-Typ): | SK 584 20 SA | Wärmewiderstand R(th): | 1.75 K/W | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | LED-Kühlkörper | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,86* | € 18,95* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,05* | € 19,91* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,84* | € 40,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|