| |
|
| Artikel-Nr.: 102-708249-BP Herst.-Nr.: E21SL12ACD69AB EAN/GTIN: 8018851198083 |
| |
|
| | |
| Pizzato Elettrica E21SL12ACD69AB Wahltaste Blau 1 x 45 ° 1 St.
Knebelwahltaste beleuchtbar E21SL
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Pfeilmarkierung · Ausführung (allgemein): Knebelwahltaster · Beleuchtungsart: Punktbeleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Gehäusefarbe (Details): Chrom · Herstellerfarbe: Blau · Knopf-Durchmesser: 29.6 mm · Leuchtfarben: Blau · Leuchtmittel-Typ: LED · Schaltwinkel: 1 x 45 ° · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -25 °C
Hinweis: Kontakt-, LED-Element und Befestigungsadapter bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Blau | Gehäusefarbe (Details): | Chrom | Marke: | Pizzato Elettrica | Schutzart: | IP67 | Leuchtmittel-Typ: | LED | Leuchtfarben: | Blau | Farbe: | blau | Anschluss (Bauelemente): | externes Kontaktelement | Beleuchtungsart: | Punktbeleuchtung | Aufdruck-Motiv: | Pfeilmarkierung | Funktionen (Schalter/Taster): | rastend | Schaltwinkel: | 1 x 45 ° | Typ (Hersteller-Typ): | E21SL12ACD69AB | Ausführung (allgemein): | Knebelwahltaster | Knopf-Durchmesser: | 29.6 mm | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +80 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | Wahltaste | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wahltaster, 08018851198083, 02050001197931, 8018851198083, Pizzato Elettrica, E21SL12ACD69AB |
| | |
| |