| |
|
| Artikel-Nr.: 102-708000-BP Herst.-Nr.: E21SE12ACA19AB EAN/GTIN: 8018851196324 |
| |
|
| | |
| Pizzato Elettrica E21SE12ACA19AB Wahltaste Schwarz 1 x 45 ° 1 St.
Knebelwahltaste E21SE
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Pfeilmarkierung · Ausführung (allgemein): Knebelwahltaster · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Gehäusefarbe (Details): Chrom · Herstellerfarbe: Schwarz · Knopf-Durchmesser: 29.6 mm · Schaltwinkel: 1 x 45 ° · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -25 °C
Hinweis: Kontaktelement und Befestigungsadapter bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Gehäusefarbe (Details): | Chrom | Marke: | Pizzato Elettrica | Schutzart: | IP67 | Farbe: | schwarz | Anschluss (Bauelemente): | externes Kontaktelement | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Aufdruck-Motiv: | Pfeilmarkierung | Funktionen (Schalter/Taster): | rastend | Schaltwinkel: | 1 x 45 ° | Typ (Hersteller-Typ): | E21SE12ACA19AB | Ausführung (allgemein): | Knebelwahltaster | Knopf-Durchmesser: | 29.6 mm | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +80 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | Wahltaste | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wahltaster, 02050001197740, 08018851196324, 8018851196324, Pizzato Elettrica, E21SE12ACA19AB |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,51* | € 16,07* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,09* | € 16,42* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,49* | € 34,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|