Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzato Elettrica E21SE12ACA11AB E21SE12ACA11AB Wahltaste Schwarz 1 x 45 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-707939-BP
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     E21SE12ACA11AB
EAN/GTIN:
     8018851196317
Suchbegriffe:
Knebelschalter
Wahlschalter
Wahltaste
Wahltaster
Pizzato Elettrica E21SE12ACA11AB Wahltaste Schwarz 1 x 45 ° 1 St.

Knebelwahltaste E21SE

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Pfeilmarkierung · Ausführung (allgemein): Knebelwahltaster · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Herstellerfarbe: Schwarz · Knopf-Durchmesser: 29.6 mm · Schaltwinkel: 1 x 45 ° · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Hinweis:
Kontaktelement und Befestigungsadapter bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Marke:
Pizzato Elettrica
Schutzart:
IP67
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Pfeilmarkierung
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltwinkel:
1 x 45 °
Typ (Hersteller-Typ):
E21SE12ACA11AB
Ausführung (allgemein):
Knebelwahltaster
Knopf-Durchmesser:
29.6 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Wahltaste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: knebelschalter schwarz, wahltaster, knebelschalter ip 67, 8018851196317, Pizzato Elettrica, E21SE12ACA11AB, switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pizzato Elettrica
E21BAC11
ab € 2,13*
Sonstiges
Pizzato Elettrica
E2CP01G2V1
ab € 3,88*
Sonstiges
Pizzato Elettrica
VEGP32A5A
ab € 2,51*
Sonstiges
Pizzato Elettrica
VEPT32A00A0
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.