Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzato Elettrica E21PU2R2290 E21PU2R2290 Drucktaster Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-707535-BP
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     E21PU2R2290
EAN/GTIN:
     8018851193767
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster ip67
drucktaster
drucktaster 20mm
Pizzato Elettrica E21PU2R2290 E21PU2R2290 Drucktaster Weiß 1 St.

Drucktaster flach E21PU2R

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Ohne · Ausführung (allgemein): Drucktaster · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Gehäusefarbe (Details): Chrom · Herstellerfarbe: Weiß · Knopf-Durchmesser: 20 mm · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Hinweis:
Kontaktelement und Befestigungsadapter bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Gehäusefarbe (Details):
Chrom
Marke:
Pizzato Elettrica
Schutzart:
IP67
Farbe:
weiß
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
E21PU2R2290
Ausführung (allgemein):
Drucktaster
Knopf-Durchmesser:
20 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Drucktaster
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 8018851193767, Pizzato Elettrica, E21PU2R2290, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,76*
€ 9,29*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 9,30*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 13,71*
€ 19,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pizzato Elettrica
E21BAC11
ab € 2,09*
Sonstiges
Pizzato Elettrica
E2CP01G2V1
ab € 3,89*
Sonstiges
Pizzato Elettrica
VEGP32A5A
ab € 2,43*
Sonstiges
Pizzato Elettrica
VEPT32A00A0
ab € 0,85*
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.